Motion
C2040R 100FT

MORSE
C2040R 100FT

Cadena de rodillo 324358 - Serie pesada de paso doble, paso de 2040 / 1 in, remachado, 1 hebra, material de acero al carbono, 100 pies de longitud
Artículo MI #01366666
No. Fabricante C2040R 100FT
Precio41.34 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MORSE
C2040R 100FT

Cadena de rodillo 324358 - Serie pesada de paso doble, paso de 2040 / 1 in, remachado, 1 hebra, material de acero al carbono, 100 pies de longitud
Artículo MI #01366666
No. Fabricante C2040R 100FT
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
Precio41.34 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    0.7299 pulg.
  • Tamaño de la cadena
    1.0000 pulg.
  • Anchura interior
    0.3125 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.4660 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.0600 pulg.
  • Longitud total
    100 pies
  • Diámetro del pasador
    0.1560 pulg.
  • Longitud del pasador
    0.6300 pulg.
  • Altura de la placa
    0.4660 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.0600 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.3120 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.3125 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    3700 lb
  • Peso
    0.37 lb
  • Peso por pie
    0.40 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    2040 / 1 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    324358
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662288459941
  • Material
    Acero
  • Estándar de medición
    Imperial
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Serie
    Transportador
  • Estándares cumplidos
    ANSI B29.1
  • UPC_NO
    662288459941

Descripción general

Descripción del fabricante
C2040 RIV CADENA DE CARRETE DE 100 FT
  • Calidad y rendimiento inigualables en la cadena de la marca Morse en la cadena de converying muy por encima de los estándares de rendimiento ANSI. Los procesos de fabricación rígidos dan como resultado una cadena con todas las funciones. Disponible en cantidades de paquete o a través de un corte a medida de respuesta rápida

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle