Motion
NVZM450-N01-00

SMC
NVZM450-N01-00

Válvula de control de aire mecánica - Con puerto, 5 puertos, de funcionamiento básico, presión MÍN. de +0.15 MPa, presión MÁX. de +1 Mpa2
Artículo MI #01367887
No. Fabricante NVZM450-N01-00
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
NVZM450-N01-00

Válvula de control de aire mecánica - Con puerto, 5 puertos, de funcionamiento básico, presión MÍN. de +0.15 MPa, presión MÁX. de +1 Mpa2
Artículo MI #01367887
No. Fabricante NVZM450-N01-00
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    30 mm
  • Longitud total
    94.5 mm
  • Ancho general
    18 mm
  • Tamaño/tipo del puerto 1
    1/8 NPT (principal)
  • Tamaño/tipo del puerto 2
    M5x0.8 ISO (Piloto)
  • Recorrido del posicionador de la válvula
    3 mm
  • Peso
    120 g

Detalles

  • Tipo de actuador
    Básico
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • País de origen
    JP
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    9.9 mm2
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    +1 Mpa2
  • Presión mínima de funcionamiento
    +0.15 MPa
  • Número de Puertos  
    5
  • Medio de funcionamiento
    Aire, gas inerte
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +0.15 a +1 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -5 a +60 °C
  • Tipo de piloto
    Piloto interno estándar
  • Tipo de tubería
    Cuerpo con puerto
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Estándares cumplidos
    JIS
  • Función de la válvula
    Carrete

Descripción general

Descripción del fabricante
NVZM450-N01-00 VÁLVULA DE AIRE
  • Fluido: aire, gas inerte
  • Presión de funcionamiento: 0.15 a 1.0MPa
  • Temperatura ambiente y del fluido: -5° a 60°C (sin congelación)
  • Área efectiva (Cv): 0.55
  • Rosca: NPT
  • Tamaño del puerto: válvula principal 1/8, válvula piloto (EXH) M5x0.8

También puede gustarle