Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total50 pies
- Peso1.80 lb
Detalles
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de cadena y paso80 / 1 pulg.
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante153338
- Número de Upc del fabricante662288400592
- MaterialAcero al carbono
- Estándar de mediciónImperial
- Número de hebras a lo largo1
- Tipo de productoCadena de rodillo
- SerieAutolubricación
- UPC_NO662288400592
Descripción general
- Calidad y rendimiento inigualables
- Cadena de rodillo con las propiedades autolubricantes de los casquillos metálicos sinterizados impregnados de aceite para garantizar un servicio de cadena más largo y fiable donde la lubricación externa está prohibida o seriamente limitada
- Precio por pie