Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.3750 pulg.
- Velocidad de entrada térmica máxima del embrague28.00 CV
- Inercia del variador61.60 lbin2
- Tamaño del bastidor213TC, 215TC
- Diámetro del eje de entrada1.375 pulg.
- Diámetro del eje de salida1.375 pulg.
- Tamaño del puerto1/8 NPT
- Peso92.00 lb
Detalles
- AccionamientoAire/resorte
- Vida útil aproximada frente al freno1225 hphr
- Vida útil aproximada frente al embrague1225 hphr
- Tipo de orificioRecto
- Código de color del borde orientado al frenoRojo
- Tipo orientado al frenoCoeficiente estándar
- Velocidad de entrada térmica máxima del freno28.00 CV
- Vol. cámara de aire embrague cuando está desgastado7.580 pulg.3
- Volumen de la cámara de aire del embrague cuando es nuevo4.997 pulg.3
- Código de color del borde orientado hacia el embragueRojo
- Tipo orientado al embragueCoeficiente estándar
- Tipo de combinaciónFreno-embrague Nema con cara C
- Disector térmico continuo combinado0.44 hp hp
- FinalizarÓxido negro
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662284183666
- Presión máxima80 psi
- RPM Máx.1800 rpm
- Par de freno estático máx.495 pulg.
- Par de embrague estático máx.680 pulg-lb
- Presión de compromiso mínima50 psi
- Presión mínima de liberación29 psi
- Diseño abierto o cerradoAdjunto
- Capacidad de carga suspendida350 lb
- Tipo de productoConjuntos de freno neumático y embrague
- CalificacionesCE y RoHS
- RestriccionesConsulte a Nexen para su uso en aplicaciones cíclicas
- SerieFMCBES
- Inercia del eje70.00 lb/pulg2
- Rango de temperatura32-150 °F
- UPC_NO662284183666
Descripción general
- Frenos de embrague cerrados, accionados por aire, con eje de entrada y pies opcionales