Motion
TDP-439
Cojinete de empuje de rodillo cilíndrico de doble acción - 4.0000 pulg. D.I., 9.0000 pulg. D.E., caja de latón de máquina
Artículo MI #01368002
No. Fabricante TDP-439
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de empuje de rodillo cilíndrico de doble acción - 4.0000 pulg. D.I., 9.0000 pulg. D.E., caja de latón de máquina
Artículo MI #01368002
No. Fabricante TDP-439
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    4.0000 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    9.0000 pulg.
  • En general Ancho  
    4.0000 pulg.
  • Peso
    47.9 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero de cojinetes
  • Material de la jaula
    Latón de máquina
  • Código de armonización
    8482.10.50.08
  • Número de Upc del fabricante
    662293164304
  • Serie
    TDP

Descripción general

Descripción del fabricante
TDP439 BRG
  • Fabricado en EE. UU.