Motion
4204
Adhesivo de cianoacrilato Prism: transparente, 20 g, tubo, líquido, tiempo de curado de 24 h
Artículo MI #01368044
No. Fabricante 4204
Precio45.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Adhesivo de cianoacrilato Prism: transparente, 20 g, tubo, líquido, tiempo de curado de 24 h
Artículo MI #01368044
No. Fabricante 4204

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio45.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del paquete
    20 g
  • Peso
    0.06 lb

Detalles

  • Aplicación
    Unión de piezas de acoplamiento cerrado
  • Color
    Transparente
  • Tiempo de curado
    24 h
  • Tiempo de fijación
    75 s
  • Compensación de material
    Cianoacrilato
  • Tipo de paquete
    Tubo
  • Formulario de producto
    Líquido
  • UPC_NO
    079340263246
  • Viscosidad
    4000 cP

Descripción general

Descripción del fabricante
172544 26324 4204 PRISM 20 GR TB
  • Un adhesivo instantáneo de alta viscosidad, resistente al calor, transparente, una pieza, curado a temperatura ambiente, endurecido con caucho
  • Excelente resistencia al calor y propiedades de envejecimiento por calor

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"