Motion
482164N
Sello de aceite de poliacrilato: sólido, 1.750 pulg. de diámetro del eje, 2.506 pulg. de diámetro exterior, 0.312 pulg. de ancho general, diseño 48 , material labial de elastómero de poliacrilato (ACM)
Artículo MI #01368108
No. Fabricante 482164N
Price$65.84/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite de poliacrilato: sólido, 1.750 pulg. de diámetro del eje, 2.506 pulg. de diámetro exterior, 0.312 pulg. de ancho general, diseño 48 , material labial de elastómero de poliacrilato (ACM)
Artículo MI #01368108
No. Fabricante 482164N
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
Su precio$65.84/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro exterior
    2.506 pulg.
  • Ancho general
    0.312 pulg.
  • Diámetro del eje
    1.750 pulg.
  • Peso
    0.09 lb

Details

  • Carcasa
    Sin caja interior
  • Descripción de construcción
    Labio único, cargado por resorte sin estuche interior
  • Rango de temperatura continua
    -20 a 300°F
  • Descripción Palabra clave
    Diseño 48
  • Tipo de diseño
    48
  • Material labial
    Poliacrilato
  • Tipo de labio
    Labio único con resorte
  • Número de Upc del fabricante
    053893510880
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    3000 fpm
  • Tolerancia de desalineación
    0.015 pulg. a 800 rpm; 0.010 pulg. a 4200 rpm
  • Tipo de sello
    Labio único con resorte
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Aplicación típica
    Propósito general

Descripción general

Descripción del fabricante
482164N SELLO DE ACEITE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo