Motion
BA2416ZOH
Cojinete de rodillo de aguja - Extremo abierto, calibre de 1.5000 pulg., diámetro exterior de 1.8750 pulg., ancho de 1.0000 pulg., abierto
Artículo MI #01368112
No. Fabricante BA2416ZOH
Precio21.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo de aguja - Extremo abierto, calibre de 1.5000 pulg., diámetro exterior de 1.8750 pulg., ancho de 1.0000 pulg., abierto
Artículo MI #01368112
No. Fabricante BA2416ZOH
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
Su precio$21.85/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.5000 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.8750 pulg.
  • En general Ancho  
    1.0000 pulg.
  • Peso
    0.17 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo-molibdeno
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Tipo de copa dibujada
    Extremo abierto
  • Capacidad de carga dinámica
    31100 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja BA2416ZOH tiene un diámetro de orificio de 1.5000 in, tipo de cierre abierto, diseño de extremo abierto, diámetro exterior de 1.8750 in, ancho total de 1.0000 in y peso de 0.17 lb, lo que lo hace ideal para conjuntos de accionamiento industrial.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    BA2416ZOH
  • Material
    Acero al cromo-molibdeno
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a 248 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Serie
    BA
  • Capacidad de carga estática
    55400 N

Descripción general

Descripción del fabricante
BA 2416Z OH BRG
  • Cojinete de rodillo de aguja de cotilo
  • Enjaulada
  • Acero al cromo-molibdeno

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"