Motion
P328M30TL

TB WOODS
P328M30TL

Plantilla Synchronous Plus Taper-Lock®, 30 mm. Ancho de la correa, 8 mm. Paso, casquillo 1210, para tipo de correa GT3; RPP
Artículo MI #01368130
No. Fabricante P328M30TL
Precio492.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TB WOODS
P328M30TL

Plantilla Synchronous Plus Taper-Lock®, 30 mm. Ancho de la correa, 8 mm. Paso, casquillo 1210, para tipo de correa GT3; RPP
Artículo MI #01368130
No. Fabricante P328M30TL
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
Su precio$492.00/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Paso del cinturón
    8 mm
  • Ancho de la correa
    30 mm
  • Agujero Diámetro  
    1/2 pulg. a 1-1/4 pulg.
  • Ancho de la cara
    1.5 pulg.
  • Brida exterior Diámetro  
    3.15 pulg.
  • Diámetro de paso
    3.208 pulg.
  • Peso
    1.50 lb

Detalles

  • Tipo de correa
    GT3
  • Tipo de orificio
    Casquillo de cierre cónico
  • Serie de casquillos
    1210
  • Número de Upc del fabricante
    698672126168
  • Material
    Hierro dúctil
  • Número de bridas
    2
  • Número de concentradores
    0
  • Número de Dientes  
    32
  • Construcción de la polea
    Simple
  • UPC_NO
    698672126168

Descripción general

Descripción del fabricante
P32-8M-30-TL-1210 HTD SPKT

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"