Motion
15V4F
Polea intermedia con correa en V - Sección 5V , ranura 1, orificio 1.0000 pulg., diámetro exterior 4.0000 pulg., ancho de cara 0.8125 pulg.
Artículo MI #01368162
No. Fabricante 15V4F
Precio65.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea intermedia con correa en V - Sección 5V , ranura 1, orificio 1.0000 pulg., diámetro exterior 4.0000 pulg., ancho de cara 0.8125 pulg.
Artículo MI #01368162
No. Fabricante 15V4F
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
Precio65.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    5V
  • Diámetro interno
    1.0000 pulg.
  • Ancho de la cara
    0.8125 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.0000 pulg.

Detalles

  • Tipo de cierre del cojinete
    Abierta(s)
  • Tipo de concentrador
    B Hub
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de ranuras de correa
    1
  • Número de ranuras
    1
  • Tipo de producto
    Poleas intermedias con correa en V
  • Construcción de la polea
    Simple
  • Material de la polea
    Hierro fundido
  • Tipo de cojinete
    Cojinete del rodillo de la aguja
  • Con bridas
    Con bridas

Descripción general

Descripción del fabricante
15V4F POLEA IDLER

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good