Motion
5 7/16 BLOQUE DE ALMOHADA SSL PLXC

DODGE
5 7/16 SSL PLXC PILLOW BLOCK

Rodamiento de bloque de almohadas hidrodinámico - 5-7/16 in de diámetro interior, 24.5000 in de longitud, 15.9375 in de altura, hierro fundido
Artículo MI #01368180
No. Fabricante 5 7/16 SSL PLXC PILLOW BLOCK
Precio31,924.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
5 7/16 SSL PLXC PILLOW BLOCK

Rodamiento de bloque de almohadas hidrodinámico - 5-7/16 in de diámetro interior, 24.5000 in de longitud, 15.9375 in de altura, hierro fundido
Artículo MI #01368180
No. Fabricante 5 7/16 SSL PLXC PILLOW BLOCK
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
Precio31,924.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    7.5000 pulg.
  • Ancho de la base
    9-1/2 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 18.2500 a 20.2500 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    5-7/16 pulg.
  • En general Altura  
    15.9375 pulg.
  • En general Longitud  
    24.5000 pulg.
  • Diámetro del eje
    5.4375 pulg.
  • Peso
    462 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Conejo
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de servicio
    Servicio normal
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Construcción de la carcasa
    División
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Bloque de almohada de cuatro pernos
  • Lubricación
    Aceite
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de catálogo del fabricante
    134210
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Cojinetes hidrodinámicos de bloque de almohada
  • Serie
    SSL
  • Estándares cumplidos
    AFBMA, AGMA, ASMMA, BSA, CMA, MPTA, PTDA, UL
  • Tipo de cojinete
    Hidrodinámica
  • UPC_NO
    782475953936

Descripción general

Descripción del fabricante
BLOQUE DE ALMOHADA SSL 5-7/16 SLEEVOIL 134210
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"