Motion
C128
Correa trapezoidal VB clásica - C, 7/8 pulg. de ancho superior, 1 hebra, 132 pulg. de longitud exterior nominal, suave
Artículo MI #01368292
No. Fabricante C128
Precio92.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Correa trapezoidal VB clásica - C, 7/8 pulg. de ancho superior, 1 hebra, 132 pulg. de longitud exterior nominal, suave
Artículo MI #01368292
No. Fabricante C128

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio92.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la correa
    17/32 pulg.
  • Longitud exterior nominal
    132 pulg.
  • Altura total
    0.5625 pulg.
  • Ancho superior por hebra
    7/8 pulg.
  • Peso
    2.33 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Conductor eléctrico según ISO 1813
  • Categoría de correa
    Serie clásica - Pulgadas
  • Recocido/Suavizado
    Suave
  • Tipo de construcción
    Tejido cruzado, sintético
  • Material del cable
    Poliéster
  • Número de Upc del fabricante
    4014486351965
  • Material
    EPDM
  • Número de hebras
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a 212 °F
  • Tipo de producto
    Correas trapezoidales industriales
  • Material del cordón de refuerzo
    Poliéster
  • Características de resistencia
    Resistente al aceite y al calor
  • Sección
    C
  • UPC_NO
    4014486351965

Descripción general

Descripción del fabricante
CINTURÓN EN V DE C128 VB

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"