Motion
3-HR1004-3
Parachoques de manguera ajustable Reelcraft - Para uso con 7000, 8000, D8000, 80000, GC7000, F7000, F80000 y DGM
Artículo MI #01368332
No. Fabricante 3-HR1004-3
Precio22.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Parachoques de manguera ajustable Reelcraft - Para uso con 7000, 8000, D8000, 80000, GC7000, F7000, F80000 y DGM
Artículo MI #01368332
No. Fabricante 3-HR1004-3
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
Precio22.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la manguera
    3/4 pulg.
  • Peso del envío
    0.32 lb

Detalles

  • Código de armonización
    4016.99.6050
  • Número de Upc del fabricante
    699567004516
  • UPC_NO
    699567004516

Descripción general

Descripción del fabricante
3-HR1004-3 PARADA DE MANGUERA
  • Los parachoques de manguera ajustables son de caucho sólido moldeado que garantiza una larga vida útil y un agarre antideslizante.
  • Los parachoques de manguera permiten almacenar permanentemente la longitud deseada de la manguera fuera del carrete.
  • Los parachoques de manguera están incluidos en los carretes adquiridos con la manguera.
  • Los carretes comprados sin manguera no incluyen el parachoques de manguera.
  • Al realizar el pedido, indique el número de pieza, el modelo de carrete y el D.I. y D.E. de la manguera

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"