Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la manguera1/4 pulg.
- Peso del envío0.24 lb
Detalles
- Código de armonización4016.99.6050
- Número de Upc del fabricante699567004523
- UPC_NO699567004523
Descripción general
- Los parachoques de manguera ajustables son de caucho sólido moldeado que garantiza una larga vida útil y un agarre antideslizante.
- Los parachoques de manguera permiten almacenar permanentemente la longitud deseada de la manguera fuera del carrete.
- Los parachoques de manguera están incluidos en los carretes adquiridos con la manguera.
- Los carretes comprados sin manguera no incluyen el parachoques de manguera.
- Al realizar el pedido, indique el número de pieza, el modelo de carrete y el D.I. y D.E. de la manguera