Motion
MR400A7/8FB CL

MORSE
MR400A 7/8FB CL

Embrague de leva 639704 - Serie M, 0.8750 pulg. de diámetro de orificio, 3.5000 pulg. de diámetro total, capacidad de torsión de 400 pies-lb, modo de operación: exceso de marcha, paro posterior, indexación
Artículo MI #01368341
No. Fabricante MR400A 7/8FB CL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MORSE
MR400A 7/8FB CL

Embrague de leva 639704 - Serie M, 0.8750 pulg. de diámetro de orificio, 3.5000 pulg. de diámetro total, capacidad de torsión de 400 pies-lb, modo de operación: exceso de marcha, paro posterior, indexación
Artículo MI #01368341
No. Fabricante MR400A 7/8FB CL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.8750 pulg.
  • Diámetro total
    3.5000 pulg.
  • Ancho general
    2.6250 pulg.
  • Peso
    6 lb

Detalles

  • Dibujo CAD
  • Arrastrar par
    0.21 pies-libras
  • Lubricación
    Aceite
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662288501213
  • Modo de funcionamiento
    Excedente, Retroceso, Indexación
  • Carrera interior de sobrecarrera Rpm
    800 rpm
  • Carrera exterior de sobrecarrera Rpm
    2700 rpm
  • Serie
    M
  • Capacidad de par
    400 pies-libras

Descripción general

Descripción del fabricante
MR400A 7/8FB EMBRAGUE 639704
  • Embrague autónomo diseñado para una amplia variedad de aplicaciones
  • Conjunto de caja de levas diseñado para un rendimiento óptimo y mayor capacidad
  • Se incluyen dos cojinetes de bolas para soportar la carga radial y la concentricidad entre carreras
  • Diámetro exterior de tolerancia estrecha para montar poleas, engranajes, piñones y brazos de torsión
  • Accesorios de montaje disponibles
  • Orificio métrico y ranura de chaveta disponibles
  • Los orificios roscados se mecanizan en los extremos del anillo guía exterior para montar componentes auxiliares

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo