Motion
OPN406080-3

THOMSON (ALTRA)
OPN406080-3

Casquillo de bola de riel redondo abierto - Serie OPN, 2.5000 in de diámetro de eje, 3.7500 in de diámetro exterior, 5.0000 in de longitud total, abierto
Artículo MI #01368461
No. Fabricante OPN406080-3
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

THOMSON (ALTRA)
OPN406080-3

Casquillo de bola de riel redondo abierto - Serie OPN, 2.5000 in de diámetro de eje, 3.7500 in de diámetro exterior, 5.0000 in de longitud total, abierto
Artículo MI #01368461
No. Fabricante OPN406080-3
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    3.7500 pulg.
  • Longitud total
    5.0000 pulg.
  • Diámetro de ranura del anillo de retención
    3.958 / 3.978 pulg.
  • Eje Diámetro  
    2.5000 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +500 °F
  • Serie
    OPN
  • UPC_NO
    662486243137
  • Tipo de limpiaparabrisas
    Sin limpiaparabrisas

Descripción general

Descripción del fabricante
OPN-406080-3 CASQUILLO DE BOLAS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"