Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del cilindro3.834 pulg.
- Longitud del cilindro1.875 pulg.
- Diámetro del círculo del perno5 pulg.
- Agujero Diámetro2.1250 pulg.
- Tamaño del casquilloE
- Brida exterior Diámetro6 pulg.
- Brida Grosor0.75 pulg.
- Tamaño del chavetero1/2 x 1/4 pulg.
- Longitud hasta Agujero2.625
- Longitud del tornillo2-3/4 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornillo1/2-13 pulg.
- Tamaño del tornillo de fijación3/8-16X3/8
- Orificio terminado abastecido2.125 pulg.
- Altura de dimensión de almacenamiento3 pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento6 pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento6
- Peso9.62 lb
Detalles
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Dibujo CAD
- Catálogo del fabricante
- MaterialAcero
- Tipo de montajeInvertir
- Número de orificios de pernos3
- Folleto del producto
- Par de apriete del tornillo720 pulg.
- UPC_NO697950061214
Descripción general
- Martin® ofrece una amplia selección de bujes QD estándar y de acero
- Adecuado para su uso en una amplia gama de aplicaciones
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades de metal personalizadas de MartinMartin Tool proporciona forjados personalizados de martillo y prensa con mecanizado de precisión y servicios secundarios. Las capacidades incluyen tratamiento térmico, inspección y acabado para ofrecer componentes de alta resistencia y rentables con una calidad y consistencia excepcionales.
Ver la documentación
Transportadores de tornillos MartinLos transportadores de tornillos Martin maximizan la vida útil de los componentes al evitar la acumulación de material de vuelo y funcionan de forma segura al proporcionar puntos de acceso fáciles a componentes de alto desgaste.
Ver la documentación
Componentes plásticos para tratamiento de agua MartinMartin ofrece una línea de calidad de componentes utilizados en instalaciones de tratamiento de aguas residuales. Los componentes de tratamiento de aguas residuales de plástico están diseñados principalmente para la recolección de lodos en clarificadores rectangulares.
Ver la documentación