Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del orificio3/32 pulg.
- Longitud total3.73 pulg.
- Ancho general1.95 pulg.
- Tamaño/tipo del puerto 11/4 NPT
- Peso0.77 lb
Detalles
- AccionamientoSolenoide de acción directa
- Detalles adicionalesResorte de retorno
- Material del cuerpoAcero inoxidable
- Tipo de fluido compatibleAire, gas inerte, aceite ligero, agua
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv0.12 Cv
- Presión máxima de funcionamiento+150 psi
- Número de solenoides1
- Rango de presión de funcionamientoMáximo de +150 psi
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +180 °F
- Sexo del puertoMujer
- Material del selloNitrilo, uretano
- Aislamiento de la bobina del solenoideClase F
- Consumo de energía del solenoide10.1 W
- Frecuencia de suministro del solenoide50 Hz, 60 Hz
- Tensión de alimentación del solenoide110 V CA, 120 V CA
- Estándares cumplidosCE, CSA, IEC 61508, UL
- Funcionalidad de la válvula3-Way, 2-Position, normalmente cerrada
Descripción general
- Las electroválvulas de servicio general tienen tres puertos y dos orificios: cuando un orificio está abierto, el otro está cerrado
- Control de aire, agua, aceite ligero, medios no corrosivos
- Funcionamiento normalmente cerrado: presión al puerto del cilindro cuando se activa el funcionamiento
- Funcionamiento normalmente abierto: el puerto del cilindro se agota cuando se energiza
- Funcionamiento universal: puede funcionar como normalmente cerrado, normalmente abierto, desviador de un fluido o selector de dos fluidos
- Rango de tamaños: 1/8" a 1"