Motion
LF963 SS-4.5IN

Rexnord (RRX)
LF963 SS-4.5IN

Cadena superior de mesa - Acero inoxidable, funcionamiento recto, 4.500 in de ancho, 0.7500 in de paso
Artículo MI #01369095
No. Fabricante LF963 SS-4.5IN
Precio122.63 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
LF963 SS-4.5IN

Cadena superior de mesa - Acero inoxidable, funcionamiento recto, 4.500 in de ancho, 0.7500 in de paso
Artículo MI #01369095
No. Fabricante LF963 SS-4.5IN
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
Su precio$122.63/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    4.5000 pulg.
  • Cadena Paso  
    1.5 pulg.
  • Grosor del vuelo
    0.16 pulg.
  • Holgura de guía recta
    1.44 pulg.
  • Radio de flexión posterior mínimo
    6 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.2 pulg.
  • Peso
    0.21 lb
  • Peso por pie
    1-1/2 lb

Detalles

  • Material de la cadena base
    LF
  • Material de la cadena
    Tan de baja fricción
  • Tipo de cadena
    Cadenas de tablero
  • Estilo de componente
    Funcionamiento recto
  • Color del vuelo
    Tan de baja fricción
  • Material del vuelo
    LF
  • Número de Upc del fabricante
    782934904974
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +150 (húmedo) °F, -40 a +180 (seco) °F
  • Estándares cumplidos
    FDA
  • UPC_NO
    698210821487

Descripción general

Descripción del fabricante
LF963SSK450 LF963SSK4.5
  • LF963 4.5 Inch Wide TableTop Chain With Stainless Steel Base Chain and Top Plates Molded in Tan Low Friction Material