Motion
LTD0816
Arandela de empuje con respaldo fenólico Fiberglide RBC
Artículo MI #01369254
No. Fabricante LTD0816
Precio13.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Arandela de empuje con respaldo fenólico Fiberglide RBC
Artículo MI #01369254
No. Fabricante LTD0816

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio13.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.53 pulg.
  • Interior Diámetro  
    0.53 pulg.
  • Valor PV máximo
    150000
  • Exterior Diámetro  
    1.0000 pulg.
  • Longitud total
    0.0310 pulg.
  • Peso
    0.01 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    LTD0816 - Arandela de empuje con refuerzo fenólico rojo - 0.5000" D.I. x 1.0000" D.E. x 0.031 Grosor
  • Material de apoyo
    FENÓLICO
  • Material del cojinete
    PTFE
  • Número de Upc del fabricante
    637400087722
  • Material
    PTFE
  • Valor V máx.
    35 SFPM
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -156.7 oC
  • Tipo de enchufe
    Sin tapones
  • Tipo de producto
    Arandelas de empuje de manga lisa
  • Tipo
    Espalda fenólica
  • UPC_NO
    637400087722

Descripción general

Descripción del fabricante
LTD0816 FIBERGLIDE BRG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo