Motion
SUPER8-RP

Thomson
SUPER8-RP

Casquillo de bola de riel redondo cerrado - Serie Super, 0.5000 in de diámetro de eje, 0.8750 in de diámetro exterior, 1.2500 in de longitud total, capacidad de carga de 255 lbf, cerrado
Artículo MI #01369280
No. Fabricante SUPER8-RP
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Thomson
SUPER8-RP

Casquillo de bola de riel redondo cerrado - Serie Super, 0.5000 in de diámetro de eje, 0.8750 in de diámetro exterior, 1.2500 in de longitud total, capacidad de carga de 255 lbf, cerrado
Artículo MI #01369280
No. Fabricante SUPER8-RP
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    0.8750 pulg.
  • Longitud total
    1.2500 pulg.
  • Diámetro de ranura del anillo de retención
    1.012 / 1.032 pulg.
  • Eje Diámetro  
    0.5000 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Plástico, acero
  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Tipo de alineación de holgura
    Autoalineación
  • Tipo de cierre
    Cerrado
  • Capacidad de carga dinámica
    255 lbf
  • Capacidad de carga
    255 lbf
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +185 °F
  • Serie
    Serie Super
  • UPC_NO
    662486102816
  • Tipo de limpiaparabrisas
    Sin limpiaparabrisas

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO DE BOLA SUPER 8 RP

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo