Motion
2503-05-04-SS

Brennan
2503-05-04-SS

2503-05-04-SS CODO MACHO 45
Artículo MI #01369346
No. Fabricante 2503-05-04-SS
Precio206.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Brennan
2503-05-04-SS

2503-05-04-SS CODO MACHO 45
Artículo MI #01369346
No. Fabricante 2503-05-04-SS
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
Precio206.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    1/4 pulg., 5/16 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    1/4 NPTF, 5/16 JIC 37°
  • Tamaño del extremo 2
    1/4 pulg., 5/16 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    1/4 NPTF, 5/16 JIC 37°
  • Peso
    0.01 lb

Detalles

  • Tipo de adaptador
    45° Codo
  • Ambos extremos Tipo de género
    De hombre a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    JIC 37° Flare a NPTF, NPTF a JIC 37° Flare
  • Descripción Palabra clave
    5/16 en macho JIC 37° Flare x 1/4 en macho rígido de tubo
  • Estilo final 1
    JIC macho 37° Flare
  • Rosca del extremo 1
    (AAG) 1/2–20
  • Estilo final 2
    Tubo macho rígido
  • Rosca del extremo 2
    (NPTF) 1/4–18
  • Estilo final 3
    No aplicable
  • Estilo final 4
    No aplicable
  • Material
    Acero inoxidable
  • Serie
    2503

Descripción general

Descripción del fabricante
2503-05-04-SS CODO MACHO 45

También puede gustarle