Motion
2705-08-10-SS
2705-08-10-SS CABEZAL GRANDE FEM
Artículo MI #01369431
No. Fabricante 2705-08-10-SS
Precio352.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
2705-08-10-SS CABEZAL GRANDE FEM
Artículo MI #01369431
No. Fabricante 2705-08-10-SS
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
Precio352.81 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    1/2 pulg., 5/8 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    1/2 NPTF
  • Tamaño del extremo 2
    1/2 pulg., 5/8 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    5/8 JIC 37°
  • Peso
    0.30 lb

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto - Mamparo
  • Ambos extremos Tipo de género
    De mujer a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    NPTF a JIC 37° Flare
  • Descripción Palabra clave
    Tubo hembra rígido de 1/2 in x 5/8 in macho JIC 37° Flare
  • Estilo final 1
    Tubo hembra rígido
  • Rosca del extremo 1
    (NPTF) 1/2–14
  • Estilo final 2
    JIC macho 37° Flare
  • Rosca del extremo 2
    (AAG) 7/8–14
  • Estilo final 3
    No aplicable
  • Estilo final 4
    No aplicable
  • Material
    Acero inoxidable
  • Serie
    2705

Descripción general

Descripción del fabricante
2705-08-10-SS CABEZAL GRANDE FEM

También puede gustarle