Motion
SS6U8WW
Casquillo de bola de riel redondo cerrado - Serie Super Smart, 0.5000 pulg. de diámetro de eje, 0.8760 pulg. de diámetro exterior, 1.230 / 1.250 pulg. de ancho total, capacidad de carga de 265 lbf
Artículo MI #01369484
No. Fabricante SS6U8WW
Precio77.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de bola de riel redondo cerrado - Serie Super Smart, 0.5000 pulg. de diámetro de eje, 0.8760 pulg. de diámetro exterior, 1.230 / 1.250 pulg. de ancho total, capacidad de carga de 265 lbf
Artículo MI #01369484
No. Fabricante SS6U8WW

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio77.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho del anillo interior
    1.032 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.8760 pulg.
  • Longitud total
    1.2300 pulg.
  • Ancho general
    1.230 / 1.250 pulg.
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Diámetro de ranura del anillo de retención
    1.012 / 1.032 pulg.
  • Eje Diámetro  
    0.5000 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Plástico de acero
  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Tipo de alineación de holgura
    Autoalineación
  • Tipo de cierre
    Cerrado
  • Capacidad de carga dinámica
    265 lbf
  • Capacidad de carga
    265 lbf
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +185 °F
  • Serie
    Superinteligente
  • UPC_NO
    662486295280
  • Tipo de limpiaparabrisas
    Dos rascadores

Descripción general

Descripción del fabricante
SS6U8WW CASQUILLO DE BOLAS

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo