Especificaciones
Dimensiones
- Ancho del anillo interior1.032 pulg.
- Diámetro exterior0.8760 pulg.
- Longitud total1.2500 pulg.
- Ancho general1.230 / 1.250 pulg.
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Diámetro de ranura del anillo de retención1.012 / 1.032 pulg.
- Eje Diámetro0.5000 pulg.
Detalles
- Material del cojinetePlástico de acero
- Tipo de casquilloCasquillo de bola
- Tipo de alineación de holguraAutoalineación
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Capacidad de carga dinámica360 lbf
- Capacidad de carga360 lbf
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Estándar de mediciónPulgadas
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +185 °F
- SerieSuperinteligente
- UPC_NO662486278719
- Tipo de limpiaparabrisasSin limpiaparabrisas