Motion
SS6UPB8
Bloque de almohada de eje redondo de guía lineal - Super Smart Serie SS6U , cerrado, 0.5000 pulg. de diámetro de eje, 2.000 pulg. de diámetro exterior, 2.000 pulg. de longitud total
Artículo MI #01369489
No. Fabricante SS6UPB8
Precio153.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Bloque de almohada de eje redondo de guía lineal - Super Smart Serie SS6U , cerrado, 0.5000 pulg. de diámetro de eje, 2.000 pulg. de diámetro exterior, 2.000 pulg. de longitud total
Artículo MI #01369489
No. Fabricante SS6UPB8

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio153.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura del eje central
    0.687 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.000 pulg.
  • Altura total
    1.250 pulg.
  • Longitud total
    2.000 pulg.
  • Ancho general
    1.690 pulg.
  • Diámetro del eje
    0.5000 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Aluminio
  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Tipo de alineación de holgura
    Autoalineación
  • Capacidad de carga dinámica
    265 lbf
  • Tipo de carcasa
    Cerrado
  • Catálogo del fabricante
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +185 °F
  • Tipo de bloque de almohada
    Bloque estándar - Cojinete único
  • Serie
    Super Smart SS6U
  • UPC_NO
    662486294030

Descripción general

Descripción del fabricante
SS6UPB8 BLK DE LA PILA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo