Motion
SSUPBA24
Bloque de almohada de eje redondo con guía lineal - Serie Super Smart SSUPB, ajustable y cerrada, diámetro de eje de 1.5000 in, diámetro exterior de 4.750 in, longitud total de 4.750 in
Artículo MI #01369495
No. Fabricante SSUPBA24
Precio649.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Bloque de almohada de eje redondo con guía lineal - Serie Super Smart SSUPB, ajustable y cerrada, diámetro de eje de 1.5000 in, diámetro exterior de 4.750 in, longitud total de 4.750 in
Artículo MI #01369495
No. Fabricante SSUPBA24
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
Su precio$649.37/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura del eje central
    1.750 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.750 pulg.
  • Altura total
    3.250 pulg.
  • Longitud total
    4.750 pulg.
  • Ancho general
    4.000 pulg.
  • Diámetro del eje
    1.5000 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Aluminio
  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Tipo de alineación de holgura
    Autoalineación
  • Capacidad de carga dinámica
    3880 lbf
  • Tipo de carcasa
    Cerrado y ajustable
  • Catálogo del fabricante
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +185 °F
  • Tipo de bloque de almohada
    Bloque estándar - Cojinete único
  • Serie
    SSUPB súper inteligente
  • UPC_NO
    662486110255

Descripción general

Descripción del fabricante
SSUPBA24 BLK DE LA PILA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo