Motion
SS6UTWNA8

Thomson
SS6UTWNA8

Bloque de almohada de eje redondo con guía lineal - Serie Super Smart SS6UTWN , ajustable cerrada, diámetro de eje de 0,500 pulg., diámetro exterior de 2.000 pulg., capacidad de carga de 530lbf
Artículo MI #01369502
No. Fabricante SS6UTWNA8
Precio500.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Thomson
SS6UTWNA8

Bloque de almohada de eje redondo con guía lineal - Serie Super Smart SS6UTWN , ajustable cerrada, diámetro de eje de 0,500 pulg., diámetro exterior de 2.000 pulg., capacidad de carga de 530lbf
Artículo MI #01369502
No. Fabricante SS6UTWNA8
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
Precio500.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura del eje central
    0.687 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.000 pulg.
  • Altura total
    1.250 pulg.
  • Longitud total
    2.000 pulg.
  • Ancho general
    3.500 pulg.
  • Diámetro del eje
    0,500 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Aluminio
  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Tipo de alineación de holgura
    Autoalineación
  • Capacidad de carga dinámica
    530 lbf
  • Tipo de carcasa
    Cerrado y ajustable
  • Capacidad de carga
    530 lbf
  • Catálogo del fabricante
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +185 °F
  • Tipo de bloque de almohada
    Bloque estándar - Cojinetes dobles / en tándem
  • Serie
    Super Smart SS6UTWN
  • UPC_NO
    662486294207

Descripción general

Descripción del fabricante
SS6UTWNA8 BLK DE LA PILA

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo