Motion
SSUTWNA10

Thomson
SSUTWNA10

Bloque de almohada de eje redondo con guía lineal - Serie Súper Smart SSUTWN, cerrado y ajustable, diámetro de eje de 0.6250 in, longitud total de 2.500 in
Artículo MI #01369503
No. Fabricante SSUTWNA10
Precio553.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Thomson
SSUTWNA10

Bloque de almohada de eje redondo con guía lineal - Serie Súper Smart SSUTWN, cerrado y ajustable, diámetro de eje de 0.6250 in, longitud total de 2.500 in
Artículo MI #01369503
No. Fabricante SSUTWNA10
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
Precio553.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura del eje central
    0.875 pulg.
  • Altura total
    1.630 pulg.
  • Longitud total
    2.500 pulg.
  • Ancho general
    4.000 pulg.
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Aluminio
  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Tipo de alineación de holgura
    Autoalineación
  • Capacidad de carga dinámica
    1240 lbf
  • Tipo de carcasa
    Cerrado y ajustable
  • Catálogo del fabricante
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +185 °F
  • Tipo de bloque de almohada
    Bloque estándar - Cojinetes dobles / en tándem
  • Serie
    SSUTWN súper inteligente
  • UPC_NO
    662486110262

Descripción general

Descripción del fabricante
SSUTWNA10 BLK DE LA PILA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo