Motion
SSUTWNA16

Thomson
SSUTWNA16

Bloque de almohada de eje redondo con guía lineal - Serie Súper Smart SSUTWN, cerrado y ajustable, diámetro de eje de 1.0000 in, longitud total de 3.250 in
Artículo MI #01369504
No. Fabricante SSUTWNA16
Precio712.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Thomson
SSUTWNA16

Bloque de almohada de eje redondo con guía lineal - Serie Súper Smart SSUTWN, cerrado y ajustable, diámetro de eje de 1.0000 in, longitud total de 3.250 in
Artículo MI #01369504
No. Fabricante SSUTWNA16
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
Su precio$712.86/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura del eje central
    1.187 pulg.
  • Altura total
    2.190 pulg.
  • Longitud total
    3.250 pulg.
  • Ancho general
    6.0000 pulg.
  • Diámetro del eje
    1.0000 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Aluminio
  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Tipo de alineación de holgura
    Autoalineación
  • Capacidad de carga dinámica
    3800 lbf
  • Tipo de carcasa
    Cerrado y ajustable
  • Catálogo del fabricante
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +185 °F
  • Tipo de bloque de almohada
    Bloque de almohada - Cojinetes dobles/tándem
  • Serie
    SSUTWN súper inteligente
  • UPC_NO
    662486110286

Descripción general

Descripción del fabricante
SSUTWNA16 BLK DE LA PILA

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo