Motion
SSUTWNO8

Thomson
SSUTWNO8

Bloque de almohada de eje redondo con guía lineal - Serie SSUTWN Super Smart, abierto, 0.5000 pulg. de diámetro de eje, 2.000 pulg. de longitud total
Artículo MI #01369507
No. Fabricante SSUTWNO8
Precio357.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Thomson
SSUTWNO8

Bloque de almohada de eje redondo con guía lineal - Serie SSUTWN Super Smart, abierto, 0.5000 pulg. de diámetro de eje, 2.000 pulg. de longitud total
Artículo MI #01369507
No. Fabricante SSUTWNO8
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
Precio357.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura del eje central
    0.687 pulg.
  • Altura total
    1.130 pulg.
  • Longitud total
    2.000 pulg.
  • Ancho general
    3.5000 pulg.
  • Diámetro del eje
    0.5000 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Aluminio
  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Tipo de alineación de holgura
    Autoalineación
  • Capacidad de carga dinámica
    720 lbf
  • Tipo de carcasa
    Abierta(s)
  • Catálogo del fabricante
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +185 °F
  • Tipo de bloque de almohada
    Bloque de almohada - Cojinetes dobles/tándem
  • Serie
    SSUTWN súper inteligente
  • UPC_NO
    662486275886

Descripción general

Descripción del fabricante
SSUTWNO8 BLK DE LA PILA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo