Especificaciones
Dimensiones
- Altura del eje central0.875 pulg.
- Altura total1.440 pulg.
- Longitud total2.500 pulg.
- Ancho general4.0000 pulg.
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
Detalles
- Material del cojineteAluminio
- Tipo de casquilloCasquillo de bola
- Tipo de alineación de holguraAutoalineación
- Capacidad de carga dinámica1240 lbf
- Tipo de carcasaAbierta(s)
- Catálogo del fabricante
- Estándar de mediciónPulgadas
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +185 °F
- Tipo de bloque de almohadaBloque de almohada - Cojinetes dobles/tándem
- SerieSSUTWN súper inteligente
- UPC_NO662486110125