Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total1.630 pulg.
- Ancho general1.690 pulg.
- Diámetro del eje0,500 pulg.
Detalles
- Material del cojineteAluminio
- Tipo de casquilloCasquillo de bola
- Tipo de alineación de holguraAutoalineación
- Tipo de carcasaBrida
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Estándar de mediciónPulgadas
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +185°F
- Tipo de bloque de almohadaBloque de bridas - Cojinete único
- SerieSSUFB súper inteligente