Motion
SSUFB16

Thomson
SSUFB16

Buje con alojamiento de eje redondo de guía lineal - brida, buje de bola, bloque de brida - rodamiento único, diámetro del eje: 1.0000 in, diámetro exterior: 2.25 in, ancho total: 2.810 in
Artículo MI #01369513
No. Fabricante SSUFB16
Precio398.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Thomson
SSUFB16

Buje con alojamiento de eje redondo de guía lineal - brida, buje de bola, bloque de brida - rodamiento único, diámetro del eje: 1.0000 in, diámetro exterior: 2.25 in, ancho total: 2.810 in
Artículo MI #01369513
No. Fabricante SSUFB16

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio398.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    2.25 pulg.
  • Longitud total
    2.7500 pulg.
  • Ancho general
    2.810 pulg.
  • Diámetro del eje
    1.0000 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Aluminio
  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Tipo de alineación de holgura
    Autoalineación
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Capacidad de carga dinámica
    1900 lbf
  • Tipo de carcasa
    Brida
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Estándar de medición
    Imperial
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +185 °F
  • Tipo de bloque de almohada
    Bloque de bridas - Cojinete único
  • Serie
    SSUFB súper inteligente

Descripción general

Descripción del fabricante
SSUFB16 FLG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo