Motion
SSUTFB16

Thomson
SSUTFB16

Casquillo con carcasa de eje redondo de guía lineal - Brida, Casquillo de bola, Bloque de brida - Cojinetes dobles / en tándem, Diámetro del eje: 1.0000 pulg., Diámetro exterior: 2.25 pulg., Ancho total: 5.330 pulg.
Artículo MI #01369518
No. Fabricante SSUTFB16
Precio757.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Thomson
SSUTFB16

Casquillo con carcasa de eje redondo de guía lineal - Brida, Casquillo de bola, Bloque de brida - Cojinetes dobles / en tándem, Diámetro del eje: 1.0000 pulg., Diámetro exterior: 2.25 pulg., Ancho total: 5.330 pulg.
Artículo MI #01369518
No. Fabricante SSUTFB16

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio757.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    2.25 pulg.
  • Longitud total
    2.7500 pulg.
  • Ancho general
    5.330 pulg.
  • Diámetro del eje
    1.0000 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Aluminio
  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Tipo de alineación de holgura
    Autoalineación
  • Tipo de cierre
    Cerrado
  • Capacidad de carga dinámica
    3800 lbf
  • Tipo de carcasa
    Brida
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Estándar de medición
    Imperial
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +185 °F
  • Tipo de bloque de almohada
    Bloque de bridas - Cojinetes dobles / en tándem
  • Serie
    SSUTFB súper inteligente

Descripción general

Descripción del fabricante
SSUTFB16 FLG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo