Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior3.62 pulg.
- Longitud total4.0000 pulg.
- Ancho general7.500 pulg.
- Diámetro del eje1.5000 pulg.
Detalles
- Material del cojineteAluminio
- Tipo de casquilloCasquillo de bola
- Tipo de alineación de holguraAutoalineación
- Tipo de cierreCerrado
- Capacidad de carga dinámica7760 lbf
- Tipo de carcasaBrida
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Estándar de mediciónImperial
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +185 °F
- Tipo de bloque de almohadaBloque de bridas - Cojinetes dobles / en tándem
- SerieSSUTFB súper inteligente