Motion
SPM08W

Thomson
SPM08W

Casquillo de bola de riel redondo cerrado - Serie SPM, Diámetro de eje de 8 mm, Diámetro exterior de 16 mm, Longitud total de 25 mm, Cerrado
Artículo MI #01369521
No. Fabricante SPM08W
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Thomson
SPM08W

Casquillo de bola de riel redondo cerrado - Serie SPM, Diámetro de eje de 8 mm, Diámetro exterior de 16 mm, Longitud total de 25 mm, Cerrado
Artículo MI #01369521
No. Fabricante SPM08W
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho del anillo interior
    16.2 mm
  • Ancho del anillo exterior
    25 mm
  • Diámetro exterior
    16 mm
  • Longitud total
    25 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Diámetro de ranura del anillo de retención
    15.930 / 16.200 mm
  • Eje Diámetro  
    8 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Plástico de acero
  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Tipo de alineación de holgura
    Autoalineación
  • Tipo de cierre
    Cerrado
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +185 °F
  • Serie
    SPM
  • Capacidad de carga estática
    340 N
  • UPC_NO
    662486260479
  • Tipo de limpiaparabrisas
    Un limpiaparabrisas

Descripción general

Descripción del fabricante
SPM08W CASQUILLO DE BOLAS

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo