Motion
SPM12W

Thomson
SPM12W

Casquillo de bola de riel redondo cerrado - Serie Super, Diámetro de eje de 12 mm, Diámetro exterior de 22 mm, Ancho total de 31.380 / 32.000 mm, Capacidad de carga de 830 N
Artículo MI #01369522
No. Fabricante SPM12W
Precio78.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Thomson
SPM12W

Casquillo de bola de riel redondo cerrado - Serie Super, Diámetro de eje de 12 mm, Diámetro exterior de 22 mm, Ancho total de 31.380 / 32.000 mm, Capacidad de carga de 830 N
Artículo MI #01369522
No. Fabricante SPM12W
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
Precio78.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho del anillo interior
    22.6 mm
  • Ancho del anillo exterior
    32 mm
  • Diámetro exterior
    22 mm
  • Longitud total
    32 mm
  • Ancho general
    31.380 / 32.000 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Diámetro de ranura del anillo de retención
    22.270 / 22.600 mm
  • Eje Diámetro  
    12 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Plástico de acero
  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Tipo de alineación de holgura
    Autoalineación
  • Tipo de cierre
    Cerrado
  • Capacidad de carga dinámica
    830 N
  • Capacidad de carga
    830 N
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +185 °F
  • Serie
    Super
  • Capacidad de carga estática
    910 N
  • UPC_NO
    662486260714
  • Tipo de limpiaparabrisas
    Un limpiaparabrisas

Descripción general

Descripción del fabricante
SPM12W CASQUILLO DE BOLAS

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle