Especificaciones
Dimensiones
- Ancho del anillo interior24.6 mm
- Ancho del anillo exterior36 mm
- Diámetro exterior26 mm
- Longitud total36 mm
- Ancho general35.380 / 36.000 mm
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Diámetro de ranura del anillo de retención24.600 / 24.930 mm
- Eje Diámetro16 mm
Detalles
- Material del cojinetePlástico de acero
- Tipo de casquilloCasquillo de bola
- Tipo de alineación de holguraAutoalineación
- Tipo de cierreCerrado
- Capacidad de carga dinámica2200 N
- Capacidad de carga2200 N
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +185 °F
- SerieSuperinteligente
- Capacidad de carga estática2400 N
- UPC_NO662486267348
- Tipo de limpiaparabrisasUn limpiaparabrisas