Especificaciones
Dimensiones
- Ancho del anillo interior51.7 mm
- Ancho del anillo exterior68 mm
- Diámetro exterior47 mm
- Longitud total68 mm
- Ancho general67.260 / 68.000 mm
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Diámetro de ranura del anillo de retención51.700 / 52.160 mm
- Eje Diámetro30 mm
Detalles
- Material del cojinetePlástico de acero
- Tipo de casquilloCasquillo de bola
- Tipo de alineación de holguraAutoalineación
- Tipo de cierreCerrado
- Capacidad de carga dinámica8300 N
- Capacidad de carga8300 N
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +185 °F
- SerieSuperinteligente
- Capacidad de carga estática9100 N
- UPC_NO662486267966
- Tipo de limpiaparabrisasUn limpiaparabrisas