Especificaciones
Dimensiones
- Ancho del anillo interior31.2 mm
- Ancho del anillo exterior45 mm
- Diámetro exterior32 mm
- Longitud total45 mm
- Ancho general44.480 / 45.000 mm
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Diámetro de ranura del anillo de retención31.200 / 31.590 mm
- Eje Diámetro20 mm
Detalles
- Material del cojinetePlástico de acero
- Tipo de casquilloCasquillo de bola
- Tipo de alineación de holguraAutoalineación
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Capacidad de carga dinámica4000 N
- Capacidad de carga4000 N
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +185 °F
- SerieSuperinteligente
- Capacidad de carga estática4400 N
- UPC_NO662486267485
- Tipo de limpiaparabrisasUn limpiaparabrisas