Motion
SSEM40OPNW

Thomson
SSEM40OPNW

Casquillo de bola de riel redondo abierto - Serie Super Smart, Diámetro de eje de 40 mm, Diámetro exterior de 62 mm, Ancho total de 79.380 / 80.000 mm, Capacidad de carga de 13700 N
Artículo MI #01369531
No. Fabricante SSEM40OPNW
Precio397.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Thomson
SSEM40OPNW

Casquillo de bola de riel redondo abierto - Serie Super Smart, Diámetro de eje de 40 mm, Diámetro exterior de 62 mm, Ancho total de 79.380 / 80.000 mm, Capacidad de carga de 13700 N
Artículo MI #01369531
No. Fabricante SSEM40OPNW
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
Su precio$397.46/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho del anillo interior
    60.3 mm
  • Ancho del anillo exterior
    80 mm
  • Diámetro exterior
    62 mm
  • Longitud total
    80 mm
  • Ancho general
    79.380 / 80.000 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Diámetro de ranura del anillo de retención
    60.300 / 60.760 mm
  • Eje Diámetro  
    40 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Plástico de acero
  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Tipo de alineación de holgura
    Autoalineación
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Capacidad de carga dinámica
    13700 N
  • Capacidad de carga
    13700 N
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +185 °F
  • Serie
    Superinteligente
  • Capacidad de carga estática
    15000 N
  • UPC_NO
    662486268130
  • Tipo de limpiaparabrisas
    Un limpiaparabrisas

Descripción general

Descripción del fabricante
SSEM40OPNW CASQUILLO DE BOLAS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo