Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior28 mm
- Longitud total37 mm
- Diámetro de ranura del anillo de retención26.170 / 26.500 mm
- Eje Diámetro16 mm
Detalles
- Material del cojinetePlástico de acero
- Tipo de casquilloCasquillo de bola
- Tipo de alineación de holguraAutoalineación
- Tipo de cierreCerrado
- Capacidad de carga dinámica2200 N
- Capacidad de carga2200 N
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +185 °F
- SerieSSJM
- Capacidad de carga estática2400 N
- UPC_NO662486270782
- Tipo de limpiaparabrisasSin limpiaparabrisas