Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior40 mm
- Longitud total59 mm
- Diámetro de ranura del anillo de retención40.610 / 41.000 mm
- Eje Diámetro25 mm
Detalles
- Material del cojinetePlástico de acero
- Tipo de casquilloCasquillo de bola
- Tipo de alineación de holguraAutoalineación
- Tipo de cierreCerrado
- Capacidad de carga dinámica6700 N
- Capacidad de carga6700 N
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +185 °F
- SerieSSJM
- Capacidad de carga estática7300 N
- UPC_NO662486271130
- Tipo de limpiaparabrisasSin limpiaparabrisas