Motion
SSJM16WW

Thomson
SSJM16WW

Casquillo de bola de riel redondo cerrado - Serie SSJM, Diámetro de eje de 16 mm, Diámetro exterior de 28 mm, Longitud total de 37 mm, Capacidad de carga de 2200 N, Cerrado
Artículo MI #01369543
No. Fabricante SSJM16WW
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Thomson
SSJM16WW

Casquillo de bola de riel redondo cerrado - Serie SSJM, Diámetro de eje de 16 mm, Diámetro exterior de 28 mm, Longitud total de 37 mm, Capacidad de carga de 2200 N, Cerrado
Artículo MI #01369543
No. Fabricante SSJM16WW
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    28 mm
  • Longitud total
    37 mm
  • Diámetro de ranura del anillo de retención
    26.170 / 26.500 mm
  • Eje Diámetro  
    16 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Plástico de acero
  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Tipo de alineación de holgura
    Autoalineación
  • Tipo de cierre
    Cerrado
  • Capacidad de carga dinámica
    2200 N
  • Capacidad de carga
    2200 N
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +185 °F
  • Serie
    SSJM
  • Capacidad de carga estática
    2400 N
  • UPC_NO
    662486270898
  • Tipo de limpiaparabrisas
    Dos rascadores

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO DE BOLA SSJ M16 WW

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo