Motion
SSJM20OPN

Thomson
SSJM20OPN

Casquillo de bola de riel redondo abierto - Serie SSJM, Diámetro de eje de 20 mm, Diámetro exterior de 32 mm, Longitud total de 42 mm, Capacidad de carga de 4000 N, Abierto
Artículo MI #01369549
No. Fabricante SSJM20OPN
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Thomson
SSJM20OPN

Casquillo de bola de riel redondo abierto - Serie SSJM, Diámetro de eje de 20 mm, Diámetro exterior de 32 mm, Longitud total de 42 mm, Capacidad de carga de 4000 N, Abierto
Artículo MI #01369549
No. Fabricante SSJM20OPN
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    32 mm
  • Longitud total
    42 mm
  • Diámetro de ranura del anillo de retención
    30.110 / 30.500 mm
  • Eje Diámetro  
    20 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Plástico de acero
  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Tipo de alineación de holgura
    Autoalineación
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Capacidad de carga dinámica
    4000 N
  • Capacidad de carga
    4000 N
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +185 °F
  • Serie
    SSJM
  • Capacidad de carga estática
    4400 N
  • UPC_NO
    662486270973
  • Tipo de limpiaparabrisas
    Sin limpiaparabrisas

Descripción general

Descripción del fabricante
SSJ M20 OPN

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo