Especificaciones
Dimensiones
- Altura total37.00 mm
- Longitud total44 mm
- Ancho general44 mm
- Diámetro del eje16 mm
Detalles
- Capacidad de carga dinámica2200.0 N
- Tipo de carcasaCerrado
- Catálogo del fabricante
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Rango de temperatura de funcionamiento185 °F
- Tipo de bloque de almohadaBloque de almohada lineal
- Capacidad de carga estática2400.0 N
- Especificaciones técnicas
- UPC_NO662486271710