Motion
SSJPBM20

Thomson
SSJPBM20

Bloque de almohada de eje redondo de guía lineal Super Smart - Diámetro de eje de 20 mm
Artículo MI #01369564
No. Fabricante SSJPBM20
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Thomson
SSJPBM20

Bloque de almohada de eje redondo de guía lineal Super Smart - Diámetro de eje de 20 mm
Artículo MI #01369564
No. Fabricante SSJPBM20
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    41.00 mm
  • Diámetro del eje
    20 mm

Detalles

  • Capacidad de carga dinámica
    4000.0 N
  • Catálogo del fabricante
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    185 °F
  • Tipo de bloque de almohada
    Bloque de almohada
  • Capacidad de carga estática
    4400.0 N
  • Especificaciones técnicas

Descripción general

Descripción del fabricante
SSJ PB M20 BLK DE LA PILA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo