Motion
SSJPBM25

Thomson
SSJPBM25

Bloque de almohadas de eje redondo de guía lineal Super Smart - Cerrado, Diámetro de eje de 25 mm, Longitud total de 67 mm
Artículo MI #01369565
No. Fabricante SSJPBM25
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Thomson
SSJPBM25

Bloque de almohadas de eje redondo de guía lineal Super Smart - Cerrado, Diámetro de eje de 25 mm, Longitud total de 67 mm
Artículo MI #01369565
No. Fabricante SSJPBM25
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    51.00 mm
  • Longitud total
    67 mm
  • Ancho general
    67 mm
  • Diámetro del eje
    25 mm

Detalles

  • Capacidad de carga dinámica
    6700.0 N
  • Tipo de carcasa
    Cerrado
  • Catálogo del fabricante
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    185 °F
  • Tipo de bloque de almohada
    Bloque de almohada lineal
  • Capacidad de carga estática
    7300.0 N
  • Especificaciones técnicas
  • UPC_NO
    662486271758

Descripción general

Descripción del fabricante
SSJ PB M25 BLK DE LA PILA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo