Especificaciones
Dimensiones
- Altura del eje central23 mm
- Altura total38 mm
- Longitud total48 mm
- Ancho general50 mm
- Diámetro del eje20 mm
Detalles
- Material del cojineteAluminio
- Tipo de casquilloCasquillo de bola
- Tipo de alineación de holguraAutoalineación
- Capacidad de carga dinámica4000 N
- Tipo de carcasaAbierto no ajustable
- Catálogo del fabricante
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +185°F
- Tipo de bloque de almohadaBloque estándar - Cojinete único
- SerieSSJ súper inteligente
- Capacidad de carga estática4400 N
- UPC_NO662486271826